Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA Retaining Ring Internal Diameter 14Mm, 100PK | AE3KMX 5DU69

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 14 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3KMX Malli: DHO-14ST PARistiviite: 5DU69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.30mm
Sopii Groove Dia.14.60mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Varten Bore Dia.14mm
Ilmainen OD15.10mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.11mm
Reikä dia.1.7mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 14 mm, 100 PK
€21.98 /pakkaus