Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ D080150R204027 Tiivisterengas 8 tuumaa Virgin Ptfe Valkoinen | AB3JVM 1TVD5

APPROVED VENDOR D080150R204027 Tiivisterengas 8 tuuman Virgin Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JVM Malli: D080150R204027Ristiviite: 1TVD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.8.625 "
MateriaaliNeitsyt PTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.11 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä D080150R202027 Tiivisterengas 8 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVY 1TVE6 D080150R2020271 / 16 "€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR D080150R204027 Tiivisterengas 8 tuuman Virgin Ptfe valkoinen
€60.49 / yksikkö