Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä D080150R202027 Tiivisterengas 8 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVY 1TVE6

APPROVED VENDOR D080150R202027 Tiivisterengas 8 tuuman Virgin Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JVY Malli: D080150R202027Ristiviite: 1TVE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.8.625 "
MateriaaliNeitsyt PTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.11 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ D080150R204027 Tiivisterengas 8 tuumaa Virgin Ptfe Valkoinen | AB3JVM 1TVD5 D080150R2040271 / 8 "€54.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR D080150R202027 Tiivisterengas 8 tuuman Virgin Ptfe valkoinen
€28.13 / yksikkö