Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 12 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk | AH7CFK 36RH92

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 12 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CFK Malli: FBMHEXB61012P100Ristiviite: 36RH92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus12 "
Min. Kierteen pituus12mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4309
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 12 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk
€41.04 /pakkaus