Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ D014150R202027 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen AB3JVT 1TVE1

APPROVED VENDOR D014150R202027 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JVT Malli: D014150R202027Ristiviite: 1TVE1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
MateriaaliNeitsyt PTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3.375 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA D010150R204027 Tiivisterengas 1 tuuman neitsyt Ptfe valkoinen | AB3JVE 1TVC7 D010150R2040271-5 / 16 "2.625 "1 / 8 "€3.14
HYVÄKSYTTY Myyjä D012150R204027 Tiivisterengas 1 1/4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVF 1TVC8 D012150R2040271-21 / 32 "3"1 / 8 "€4.07
HYVÄKSYTTY Myyjä D014150R204027 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVG 1TVC9 D014150R2040271-29 / 32 "3.375 "1 / 8 "€6.09
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA D010150R202027 Tiivisterengas 1 tuuman neitsyt Ptfe valkoinen | AB3JVQ 1TVD8 D010150R2020271-5 / 16 "2.625 "1 / 16 "€1.88
HYVÄKSYTTY Myyjä D012150R202027 Tiivisterengas 1 1/4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVR 1TVD9 D012150R2020271-21 / 32 "3"1 / 16 "€2.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR D014150R202027 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen
€2.81 / yksikkö