Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA D010150R202027 Tiivisterengas 1 tuuman neitsyt Ptfe valkoinen | AB3JVQ 1TVD8

APPROVED VENDOR D010150R202027 Tiivisterengas 1 tuuman Virgin Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JVQ Malli: D010150R202027Ristiviite: 1TVD8
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
€1.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
MateriaaliNeitsyt PTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2.625 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA D010150R204027 Tiivisterengas 1 tuuman neitsyt Ptfe valkoinen | AB3JVE 1TVC7 D010150R2040271-5 / 16 "2.625 "1 / 8 "€3.14
HYVÄKSYTTY Myyjä D012150R204027 Tiivisterengas 1 1/4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVF 1TVC8 D012150R2040271-21 / 32 "3"1 / 8 "€4.07
HYVÄKSYTTY Myyjä D014150R204027 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVG 1TVC9 D014150R2040271-29 / 32 "3.375 "1 / 8 "€6.09
HYVÄKSYTTY Myyjä D012150R202027 Tiivisterengas 1 1/4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVR 1TVD9 D012150R2020271-21 / 32 "3"1 / 16 "€2.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ D014150R202027 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman Virgin Ptfe valkoinen AB3JVT 1TVE1 D014150R2020271-29 / 32 "3.375 "1 / 16 "€2.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR D010150R202027 Tiivisterengas 1 tuuman Virgin Ptfe valkoinen
€1.88 / yksikkö