Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CW2 Ruuvipidin ruostumatonta terästä, 25PK | AB3AUE 1RB79

APPROVED VENDOR CW2 ruuvipidike ruostumatonta terästä, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3AUE Malli: CW2Ristiviite: 1RB79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin ruuvipidike
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sisällä Dia.0.112 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.171 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä ruuvikoon kanssa (6-32)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CW2 ruuvipidike ruostumatonta terästä, 25PK
€19.03 /pakkaus