Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CPB085 Acorn Mutteri 10-32, 50PK | AE9YUG 6NY11

APPROVED VENDOR CPB085 Acorn Mutteri 10-32, 50PK

Varastossa
Tuote: AE9YUG Malli: CPB085Ristiviite: 6NY11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB80 - B90
Kierteen syvyys3 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CPB085 Acorn Mutteri 10-32, 50PK
€29.70 /pakkaus