Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT PT06677 Ilmaisimen kosketuspiste 1/2 tuuman pituus pyöristetty | AE6MZB 5UAK9 / 70823

STARRETT PT06677 Ilmaisimen kosketuspiste 1/2 tuuman pituus pyöristetty

Varastossa
Tuote: AE6MZB Malli: PT06677Ristiviite: 5UAK9 / 70823

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintamerkin yhteyspiste
rakentaminenTeräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Kierteen koko4-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyspisteen muotoYhteyspisteen kärjen halkaisijaYhteyspisteen kärjen pituusKokonaispituusHinta
STARRETT PT06632-2 Ilmaisimen kosketuspiste 3 / 8l x 3/8 Bell | AE6MYK 5UAJ4 / 70790 PT06632-2Kello / tasainen3 / 8 '3 / 8 '3 / 8 "€31.85
STARRETT PT06632-3 Ilmaisimen kosketuspiste 3 / 8l x 1/2 Bell | AE6MYL 5UAJ5 / 70791 PT06632-3Kello / tasainen1 / 2 '3 / 8 '3 / 8 "€30.65
STARRETT PT06632-4 Ilmaisimen kosketuspiste 1 / 8l x 1/2 pyöreä | AE6MYM 5UAJ6 / 70792 PT06632-4Säde1 / 2 '1 / 8 '1 / 8 "€17.92
STARRETT PT06632-5 Ilmaisimen kosketuspiste 3/32 x 3/8 pyöreä | AE6MYN 5UAJ7 / 70793 PT06632-5Säde3 / 8 '3 / 32 '3 / 32 "€17.92
STARRETT PT06632-6 Ilmaisimen kosketuspiste 1/2 tuuman pituus osoitettu | AE6MYP 5UAJ8 / 70794 PT06632-6Kartio13 / 64 '1 / 2 '1 / 2 "€16.24
STARRETT PT06632-7 Ilmaisimen kosketuspiste 1 / 4l x 1/16 In | AE6MYQ 5UAJ9 / 70795 PT06632-7Kaareva1 / 16 '1 / 4 '1 / 4 "€13.93
STARRETT PT06632-8 Ilmaisimen kosketuspiste 5 / 8l x 1/32 In | AE6MYR 5UAK0 / 70796 PT06632-8Kavennettu1 / 32 '5 / 8 '5 / 8 "€20.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT PT06677 Ilmaisimen kosketuspiste 1/2 tuuman pituus pyöristetty
€13.58 / yksikkö