Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CPB050 Acorn Mutteri 5/16-18, 25PK | AE9YPC 6NU59

APPROVED VENDOR CPB050 Acorn Mutteri 5/16-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AE9YPC Malli: CPB050Ristiviite: 6NU59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliMessinki
Kierteen syvyys9 / 32 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CPB050 Acorn Mutteri 5/16-18, 25PK
€44.19 /pakkaus