Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51740.008.0001 Hex Nut Machine Screw 2-56, 100PK | AB3YMK 1WA81

APPROVED VENDOR U51740.008.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 2-56, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YMK Malli: U51740.008.0001Ristiviite: 1WA81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 2-56
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.008.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 2-56, 100PK
€6.33 /pakkaus