Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CBFS060930 Kiinnike 1 Quart Sharps Säiliö | AF3WVQ 8DU90

APPROVED VENDOR CBFS060930 Kiinnike 1 Quart terävä säiliö

Varastossa
Tuote: AF3WVQ Malli: CBFS060930Ristiviite: 8DU90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Koko1 Qt. Sharps-kontti
VäriValkoinen
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ CBFS060931 Kannatin 5 Quart Sharps kontti AF3WVH 8DU62 CBFS0609315 Qt. Sharps-kontti€155.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ CBFS060932 Kiinnike 2 gallonan terävyysastia | AF3WVJ 8DU63 CBFS0609322 Gal. Sharps-kontti€146.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CBFS060930 Kiinnike 1 Quart terävä säiliö
€147.53 / yksikkö