Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR CAM-GFS-4G Maadoitusliitoskytkin, 1 tuuma 450 F | AC8JNR 3ATP9

APPROVED VENDOR CAM-GFS-4G maadoitusliitos, 1 tuuman 450 F

Varastossa
Tuote: AC8JNR Malli: CAM-GFS-4GRistiviite: 3ATP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitoksen kytkentä Spud
(M) NPT-koko (tuumaa)1
Letkun koko1"
MateriaaliSinkitty teräs
Maks. Lämpötila450 F
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun kokoKokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR CAM-GFS-2G Maadoitusliitoskytkin, 1/2 tuumaa 450 F | AC8JNP 3ATP7 CAM-GFS-2G1 / 2 "1 / 2 "€34.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA CAM-GFS-3G Maadoitusliitin 3/4 tuumaa 450 F | AC8JNQ 3ATP8 CAM-GFS-3G3 / 4 "3 / 4 "€28.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CAM-GFS-4G maadoitusliitos, 1 tuuman 450 F
€28.95 / yksikkö