Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51010.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2 luokka, 5PK | CG8GWN 54FR35

FABORY M51010.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2-luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8GWN Malli: M51010.200.0120Ristiviite: 54FR35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20-2.50
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus12mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus120mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6272
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51010.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2-luokka, 5PK
€99.09 /pakkaus