Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/1-12 Tanko Messinki 360 Seos 1 Halkaisija x 1 jalka Pituus | AB8XCW 2ABK9

APPROVED VENDOR BR360/1-12 sauva messinki 360 metalliseos 1" halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AB8XCW Malli: BR360/1-12Ristiviite: 2ABK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija1"
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.31
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7407219000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAlloy tyyppiHalkaisijaMin. Lämpötila LuokitusLuonneVetolujuusTyyppiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMZ1 Tanko Acetal White 9 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus | AB2TKA 1NMZ1Asetaalikopolymeeri-9"+32 astetta F.-9500 psiYleinen tarkoitus-€728.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UXD9 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 1/2 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 astetta F.-5800 psiNeitsytruokakontaktilaatu-€160.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 62697104 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 8 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 astetta F.-5800 psiNeitsytruokakontaktilaatu-€1,386.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/1-36 Tanko messinki 360 metalliseos 1" Halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Messinki3601"-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€193.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/114-36 Tanko Messinki 360 Seos 1-1/4" Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Messinki3601.25 "-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€293.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/2-12 Tanko messinki 360 metalliseos 2" Halkaisija x 1 jalka pituus | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Messinki3602"-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€271.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/12-36 Tanko messinki 360 metalliseos 1/2" Halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Messinki3601 / 2 "-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€50.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR360/1-12 sauva messinki 360 metalliseos 1" halkaisija x 1 jalka pituus
€68.70 / yksikkö