Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR.01402002.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 2 jalkaa | AA2LLG 10P741

APPROVED VENDOR BR.01402002.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LLG Malli: BR.01402002.PL.DARRistiviite: 10P741

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01402002.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-20 x 2 jalkaa
€11.88 / yksikkö