HYVÄKSYTTY Myyjä BF10001 / 1624AP -vaahtokumi silikoni 1 / 16in. 24 x 24 tuumaa | AB6BKU 20Y068

APPROVED VENDOR BF10001/1624AP vaahtokumisilikoni 1/16 tuumaa. 24 x 24 tuumaa

Tuote: AB6BKU Malli: BF10001/1624APRistiviite: 20Y068

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumi
TaustatyyppiAkryyliliima
VäriValkoinen
pidentäminen90
Suorittaa loppuunAkryyliliima
Pituus24 "
MateriaaliSilikoni
Maks. Lämpötila392 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-67 astetta F.
Vetolujuus35 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiAvaa solu
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä BF10001 / 161212 Vaahtokumi silikoni 1 / 16in. 12 x 12 tuumaa | AB6BKQ 20Y065 BF10001 / 161212Ei eristetty12 "1 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä BF10001 / 1612AP -vaahtokumi silikoni 1 / 16in. 12 x 12 tuumaa | AB6BKR 20Y066 BF10001 / 1612APAkryyliliima12 "1 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä BF10001 / 162424 Vaahtokumi Silikoni 1 / 16in. 24 x 24 tuumaa | AB6BKT 20Y067 BF10001 / 162424Ei eristetty24 "1 / 16 "24 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä BF10001 / 163636 Vaahtokumi silikoni 1/16 tuumaa 36 x 36 tuumaa | AB6BKV 20Y069 BF10001 / 163636Ei eristetty36 "1 / 16 "36 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA BF10001/1636AP Vaahtomuovinen silikoni 1/16 tuumaa 36 x 36 tuumaa | AB6BKW 20Y070 BF10001 / 1636APAkryyliliima36 "1 / 16 "36 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä BF10001 / 21212 Vaahtokumi silikoni, 1/2 tuumaa 12 x 12 tuumaa | AB6BKX 20Y071 BF10001 / 21212Ei eristetty12 "1 / 2 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä BF10001 / 212AP -vaahtokumi silikoni, 1/2 tuumaa 12 x 12 tuumaa | AB6BKY 20Y072 BF10001 / 212APAkryyliliima12 "1 / 2 "12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BF10001/1624AP vaahtokumisilikoni 1/16 tuumaa. 24 x 24 tuumaa