Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ B7.03401003.BO.IAR Kierretanko B7 Black Oxide 3/4-10x3 jalkaa | AA2LKQ 10P724

APPROVED VENDOR B7.03401003.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 3/4-10x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LKQ Malli: B7.03401003.BO.IARRistiviite: 10P724

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC26 - C32
Vetolujuus125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B7.03401003.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 3/4-10x3 jalkaa
€66.12 / yksikkö