Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S85450 Hitsauslasit Varjostin 5 Kiinteä Etu | AD9JHW 4T544

SELLSTROM S85450 Hitsauslasien varjostin 5, kiinteä etu

Varastossa
Tuote: AD9JHW Malli: S85450Ristiviite: 4T544

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus suojalasit
SuodattaaVarjo 5
Kehyksen väriVihreä
KehysmateriaaliPVC
Lens MaterialVinyyli
Katselualue2 "x 4-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nosta eteen / kiinteä etu (kiinteä etu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S85450 Hitsauslasien varjostin 5, kiinteä etu
€19.24 / yksikkö