HYVÄKSYTTY MYYJÄ B7.01201306.BO.IAR-kierretanko B7 Musta oksidi 1 / 2-13x6 jalkaa | AA2LKM 10P721

APPROVED VENDOR B7.01201306.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 1/2-13x6 jalkaa

Tuote: AA2LKM Malli: B7.01201306.BO.IARRistiviite: 10P721
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€50.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC26 - C32
Vetolujuus125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.65
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B7.01201306.BO.IAR kierretanko B7 Black Oxide 1/2-13x6 jalkaa
€50.43 / yksikkö