Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ A-610 Kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 10mm | AD9VKE 4VCY7

APPROVED VENDOR A-610 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 10mm

Varastossa
Tuote: AD9VKE Malli: A-610Ristiviite: 4VCY7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrenkaan applikaattori
Terän pituus2.39 "
Terän leveys1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
KahvaMuovi
MateriaaliHiiliteräs
Ring Koko10MM
Kärjen pituus0.765 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR A-610 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 10mm
€90.27 / yksikkö