Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 99-1151 Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DLK 5PZE8

APPROVED VENDOR 99-1151 Ei-oem-hanan korjausosat metallia

Varastossa
Tuote: AE6DLK Malli: 99-1151Ristiviite: 5PZE8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku / kylpy hana Pitkä rintakoru
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMetalli
Koko2-1/2" x 1-3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 99-0112 Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DKH 5PYY0 99-0112Hanan korjausosatMetalli1-9/16" x 15/16"-€13.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4110LC Ei-OEM-hanan korjausosien messinki AE6DKL 5PYZ2 11-4110LCKylmä varsiMessinki1.75mm-€10.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4110LH Ei-OEM-hanan korjausosien messinki AE6DKM 5PYZ3 11-4110 LHKuumavesihanan varsiMessinki1.75mm-€10.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4200LC Non-oem-hanakorjausosat, messinki | AE6DKN 5PYZ4 11-4200LCKylmä varsiMessinki1.75mm-€7.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4200LH Non-oem-hanakorjausosat, messinki | AE6DKP 5PYZ5 11-4200 LHKuumavesihanan varsiMessinki1.75mm-€8.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 99-0282D Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DKW 5PZC0 99-0282DHanan korjausosatMetalli1-1/4" x 1-5/16"-€4.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ RBK1827 Ei-OEM-hanan korjausosien messinki AE6DKY 5PZC5 1827 RBKSuunnittele suihku uudelleenMessinki-Suunnittele suihku uudelleen€64.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 99-1151 Ei-oem-hanan korjausosat metallia
€7.36 / yksikkö