Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4200LH Non-oem-hanakorjausosat, messinki | AE6DKP 5PYZ5

APPROVED VENDOR 11-4200LH Ei-oem-hanan korjausosat messinki

Varastossa
Tuote: AE6DKP Malli: 11-4200LHRistiviite: 5PYZ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumavesihanan varsi
MateriaaliMessinki
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 99-0112 Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DKH 5PYY0 99-0112Hanan korjausosatMetalli1-9/16" x 15/16"-€15.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4110LC Ei-OEM-hanan korjausosien messinki AE6DKL 5PYZ2 11-4110LCKylmä varsiMessinki1.75mm-€10.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4110LH Ei-OEM-hanan korjausosien messinki AE6DKM 5PYZ3 11-4110 LHKuumavesihanan varsiMessinki1.75mm-€10.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 11-4200LC Non-oem-hanakorjausosat, messinki | AE6DKN 5PYZ4 11-4200LCKylmä varsiMessinki1.75mm-€7.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 99-0282D Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DKW 5PZC0 99-0282DHanan korjausosatMetalli1-1/4" x 1-5/16"-€4.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ RBK1827 Ei-OEM-hanan korjausosien messinki AE6DKY 5PZC5 1827 RBKSuunnittele suihku uudelleenMessinki-Suunnittele suihku uudelleen€65.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 99-0215 ​​Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DLF 5PZD6 99-0215Hanan korjausosatMetalli1-5/8" x 7/8"-€5.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 11-4200LH Ei-oem-hanan korjausosat messinki
€7.85 / yksikkö