Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9511 Saumaton putkisto Hvac Auto 3/16 Pk7 | AD7GCP 4EEN6

APPROVED VENDOR 9511 Saumaton LVI LVI Auto 3/16 Pk7

Varastossa
Tuote: AD7GCP Malli: 9511Ristiviite: 4EEN6
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
€69.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen kupariputki
KupariputkipinnoiteEi eristetty
Sisällä Dia.0.159 "
Pituus3ft.
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Putken koko3 / 16 "
Seinämän paksuus0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7411101090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinnoitteen tyyppi (ei mitään)
    • Kupariputken muoto (suora)
    • Pehmeä / kova (kova)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1176 Saumaton putkisto Hvac Auto 1/16 Pk15 | AD7GBL 4EEF5 11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "€9.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 9509 Saumaton putkisto Hvac Auto 5/32 - 8 kpl | AD7GCN 4EEN5 95090.128 "3ft.5 / 32 "5 / 32 "€50.11
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 9513 Saumaton putkisto Hvac Auto 7/32 - 6 kpl | AD7GCQ 4EEN7 95130.191 "3ft.7 / 32 "7 / 32 "€65.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9515 Saumaton putkisto Hvac Auto 1/4 Pk5 | AD7GCR 4EEN8 95150.222 "3ft.1 / 4 "1 / 4 "€60.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 9511 Saumaton LVI LVI Auto 3/16 Pk7
€69.29 / yksikkö