Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 950V-4 Oven puskurin kynnys sileä yläosa 4 AC9NRQ 3HRU4

APPROVED VENDOR 950V-4 oven puskurin kynnys Sileä Top 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9NRQ Malli: 950V-4Ristiviite: 3HRU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven puskurin kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Sopii oven leveydelle48 "
Korkeus1 / 2 "
Lisää materiaaliVinyyli
Pituus4ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiSileä yläosa
Paksuus0.078 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 950V-4 oven puskurin kynnys Sileä Top 4 jalkaa
€91.31 / yksikkö