HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8A605 Hävityspussi 28 H x 38 tuumaa Leveys - 100 kpl pakkaus | AF3NUW

APPROVED VENDOR 8A605 Hävityspussi, 28 K x 38 tuumaa leveys – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3NUW Malli: 8A605

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehtoiset lattialaukut
VäriPoista valinta
Korkeus28 "
Pituus28 "
MateriaaliLDPE
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.561
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8A605 Hävityspussi, 28 K x 38 tuumaa leveys – 100 kpl pakkaus
€232.35 / yksikkö