Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8764V24125 Tiivistelevy 24 x 24 tuumaa Ptfe Valkoinen | AA7WXF 16T702

APPROVED VENDOR 8764V24125 Tiivistelevy 24 x 24 tuuman Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7WXF Malli: 8764V24125Ristiviite: 16T702

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriValkoinen
Pituus24 "
MateriaaliPTFE
Metalli havaittavissaEi
Putken koko24 x 24 "
Temp. alue-330 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
Tyyppiarkki
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi3920991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8764V24062 Tiivistelevy 24 x 24 tuumaa Ptfe Valkoinen | AA7WXD 16T699 8764V240621 / 16 "€195.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8764V24125 Tiivistelevy 24 x 24 tuuman Ptfe valkoinen
€390.29 / yksikkö