Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8764V12062 Tiivistelevy 12 x 12 tuuman Ptfe Valkoinen | AA7WXC 16T698

APPROVED VENDOR 8764V12062 Tiivistelevy 12 x 12 tuuman Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7WXC Malli: 8764V12062Ristiviite: 16T698

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriValkoinen
Pituus12 "
MateriaaliPTFE
Metalli havaittavissaEi
Putken koko12 x 12 "
Temp. alue-330 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
Tyyppiarkki
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3920991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8764V12125 Tiivistelevy 12 x 12 tuuman Ptfe Valkoinen | AA7WXE 16T701 8764V121251 / 8 "€95.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8764V12062 Tiivistelevy 12 x 12 tuuman Ptfe valkoinen
€48.12 / yksikkö