HYVÄKSYTTY MYYJÄ 85168 kierretanko galvanoitu 1-8 x 12 jalkaa | AA2PEH 10W631

APPROVED VENDOR 85168 kierretanko galvanoitu 1-8 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PEH Malli: 85168Ristiviite: 10W631
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€260.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.55
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)393.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 85168 kierretanko galvanoitu 1-8 x 12 jalkaa
€260.35 / yksikkö