Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 822430G kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 X 2-1/2, 15PK | AB6QEM 22A471

APPROVED VENDOR 822430G kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 X 2-1/2, 15PK

Varastossa
Tuote: AB6QEM Malli: 822430GRistiviite: 22A471

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.593
Luokka8
Pään korkeus47 / 64 "
Head TypeLaippa
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 822430G kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 X 2-1/2, 15PK
€109.04 /pakkaus