Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 822178G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 2, 25PK | AB6QDQ 22A451

APPROVED VENDOR 822178G kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/2-20 X 2, 25PK

Varastossa
Tuote: AB6QDQ Malli: 822178GRistiviite: 22A451

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1-5 / 64 "
Luokka8
Pään korkeus33 / 64 "
Head TypeLaippa
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 822178G kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/2-20 X 2, 25PK
€39.51 /pakkaus