Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 725218G kuusiokantaruuvi 1-8 x 4 | AB6EPA 21C360

APPROVED VENDOR 725218G kuusiokantaruuvi 1-8 x 4

Varastossa
Tuote: AB6EPA Malli: 725218GRistiviite: 21C360

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko1 "-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.5 "
LuokkaA574
Pään korkeus1"
Head Type12-pisteinen laippa
pään leveys1"
Pituus pään alla4"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma140,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus170,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 725218G kuusiokantaruuvi 1-8 x 4
€77.87 / yksikkö