Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7222SS Peukalomutteri 8-32, 5PK | AB2YNW 1PU94

APPROVED VENDOR 7222SS Peukalomutteri 8-32, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YNW Malli: 7222SSRistiviite: 1PU94

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€50.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.3 / 8 "
Pohjan korkeus5 / 32 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus9 / 32 "
Kuusiokoko7 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriHex peukalon mutteri
Kokonaiskorkeus9 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus9 / 32 "
KiertyyppiUNC
TyyppiHex-tyyli 3
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7222SS Peukalomutteri 8-32, 5PK
€50.70 /pakkaus