Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ RTN20 Peukalomutteri 5/16-18, 5PK | AB2YNA 1PU74

APPROVED VENDOR RTN20 Peukalomutteri 5/16-18, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YNA Malli: RTN20Ristiviite: 1PU74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.17 / 32 "
Pohjan korkeus7 / 32 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pää Dia.5 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Korkeus13 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus13 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus13 / 32 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RTN20 Peukalomutteri 5/16-18, 5PK
€71.53 /pakkaus