Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7211SS Peukalomutteri 4-40, 5PK | AB2YME 1PU55

APPROVED VENDOR 7211SS Peukalomutteri 4-40, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YME Malli: 7211SSRistiviite: 1PU55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.1 / 4 "
Pohjan korkeus0
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7211SS Peukalomutteri 4-40, 5PK
€28.70 /pakkaus