Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7183 Pelti 430 ruostumaton teräs 0.018 x 6 x 12 tuumaa | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 pelti 430 ruostumaton teräs 0.018 x 6 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VBQ Malli: 7183Ristiviite: 5MWR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelti
Alloy tyyppi430
Suorittaa loppuun432BA
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.032 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Luonnehehkutettu
Paksuus0.018 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen tuotto30,000 PSI
Leveys6"
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7220900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyypillinen tuottoAlloy tyyppiSuorittaa loppuunLeveysPituusMateriaaliLuonnePaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 250 messinkilevy 0.005 x 4 x 10 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 PSI260Mylly4"10 "MessinkiHO20.005 "€23.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 251 Messinkilevy 0.010 x 4 x 10 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 PSI260Mylly4"10 "MessinkiHO20.01 "€27.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 252 messinkilevyä 0.015 x 4 x 10 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 PSI260Mylly4"10 "MessinkiHO20.015 "€41.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 253 Messinkilevy 0.032 x 4 x 10 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 PSI260Mylly4"10 "MessinkiHO20.032 "€36.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 255 arkkimetallialumiinia 0.016 x 4 x 10 tuumaa - pakkaus 6 | AE4VBK 5MWN0 255-3003Mylly4"10 "AlumiiniH140.016 "€14.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 256 peltimetallialumiini 0.032 x 4 x 10 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE4VBL 5MWN1 256-3003Mylly4"10 "AlumiiniH140.032 "€16.08
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 257 Metallilevy Alumiini 0.064 x 4 x 10 tuumaa - 6 kpl: n pakkaus | AE4VBM 5MWN2 257-3003Mylly4"10 "AlumiiniH140.064 "€27.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7183 pelti 430 ruostumaton teräs 0.018 x 6 x 12 tuumaa
€8.49 / yksikkö