APPROVED VENDOR 7162SS1/2LG-SL Thumb Screw Knurled 8-32X1/2 L, 5PK | AB2ZGH 1PY52

APPROVED VENDOR 7162SS1/2LG-SL peukaloruuvi pyälletty 8-32X1/2 L, 5PK

Tuote: AB2ZGH Malli: 7162SS1/2LG-SLRistiviite: 1PY52

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.3 / 16 "
Pään korkeus3 / 8 "
head Paksuus0.375 "
Head Typeuritettu
pään leveys3 / 8 "
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7162SS1/2LG-SL peukaloruuvi pyälletty 8-32X1/2 L, 5PK