APPROVED VENDOR 7133SSD=.750SL Thumb Screw Knurled 10-32X3/4 L, 5PK | AB2ZJA 1PY91

APPROVED VENDOR 7133SSD=.750SL peukaloruuvi pyälletty 10-32X3/4 L, 5PK

Tuote: AB2ZJA Malli: 7133SSD=.750SLRistiviite: 1PY91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus3 / 16 "
head Paksuus0.187 "
Head Typeuritettu
pään leveys3 / 16 "
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7133SSD=.750SL peukaloruuvi pyälletty 10-32X3/4 L, 5PK