Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 70AD0304-EA-250 Niitti Universal 3/32 Halkaisija 1/4 L, 250PK | AF2KBC 6ULH6

APPROVED VENDOR 70AD0304-EA-250 Niitti Universal 3/32 Halkaisija 1/4 L, 250PK

Varastossa
Tuote: AF2KBC Malli: 70AD0304-EA-250Ristiviite: 6ULH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Poran koko40
Pää Dia.0.187 "
Pään korkeus0.045 "
Head TypeUniversal
Reiän koko0.098 "
Niitti Dia.3 / 32 "
Niitin pituus1 / 4 "
Niittimateriaali2117T4 Alumiini
Niitin tyyppiKiinteä ilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0304-EA-250 Niitti Universal 3/32 Halkaisija 1/4 L, 250PK
€24.02 /pakkaus