Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 700NDKB-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4RBJ 5MKP8

APPROVED VENDOR 700NDKB-48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE4RBJ Malli: 700NDKB-48Ristiviite: 5MKP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus1-1 / 2 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 4 "
Laipan leveys1.5 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko3 / 16 "
Lisää tyyppiOntto polttimo
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus4ft.
kokonaisleveys1 11 / 16 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft.€40.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft.€54.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft.€78.87
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft.€93.10
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NDKB-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4RBH 5MKP7 700 NDKB-363ft.€48.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NDKB-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4RBK 5MKP9 700 NDKB-726ft.€91.22
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 700NDKB-84 Ovikehys Weatherstrip 7 Jalat Musta | AE4RBL 5MKR0 700 NDKB-847ft.€108.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 700NDKB-48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta
€61.56 / yksikkö