HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 700NDKB-84 Ovikehys Weatherstrip 7 Jalat Musta | AE4RBL 5MKR0

APPROVED VENDOR 700NDKB-84 ovenkarmi säälista 7 jalkaa musta

Tuote: AE4RBL Malli: 700NDKB-84Ristiviite: 5MKR0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€108.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus1-1 / 2 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 4 "
Laipan leveys1.5 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko3 / 16 "
Lisää tyyppiOntto polttimo
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys1 11 / 16 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)224.79
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft.€40.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft.€54.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft.€78.87
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NA-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft.€93.10
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NDKB-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4RBH 5MKP7 700 NDKB-363ft.€48.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 700NDKB-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4RBJ 5MKP8 700 NDKB-484ft.€61.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 700NDKB-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4RBK 5MKP9 700 NDKB-726ft.€91.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 700NDKB-84 ovenkarmi säälista 7 jalkaa musta
€108.68 / yksikkö