Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6YE21 Hylly | AF2VTK

APPROVED VENDOR 6YE21 Hylly

Varastossa
Tuote: AF2VTK Malli: 6YE21
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
€55.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Taivuta kulma18-astetta F
VäriHarmaa epoksi
rakentaminenTeräs
Syvyys6.5 "
Suorittaa loppuunHarmaa
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3"
Reikäväli1-1 / 2 "
Kuormitusluokitus100 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
TyyppiEpoksijauhemaalattu
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE21 Hylly
€55.10 / yksikkö