Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE19 Kaareva tapikoukku Pk5 | AF2VTH

APPROVED VENDOR 6YE19 Kaareva tappikoukku Pk5

Varastossa
Tuote: AF2VTH Malli: 6YE19
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
€10.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva Pegboard koukku
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3"
Reikäväli1-1 / 2 "
Sisällä Dia.2"
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio2.25 "
Vavan paksuus3 / 16 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoSisällä Dia.ProjektioHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPE7 kaareva pegboard koukku 2 tuuman ID - pakkaus 10 | AE6KRJ 5TPE7Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "2"2.25 "€16.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPH7 kaareva pegboard koukku 2 tuuman ID - pakkaus 10 | AE6KTR 5TPH7MustaPyöreä7 / 25 "2"2.25 "€16.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE20 Kaareva Peg Hook Pk5 | AF2VTJ 6KY20Kirkas sinkkiNeliö3"3-3 / 32 "3.75 "€15.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE19 Kaareva tappikoukku Pk5
€10.01 / yksikkö