Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE20 Kaareva Peg Hook Pk5 | AF2VTJ

APPROVED VENDOR 6YE20 Kaareva tappikoukku Pk5

Varastossa
Tuote: AF2VTJ Malli: 6YE20
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
€15.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva Pegboard koukku
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3"
Reikäväli1-1 / 2 "
Sisällä Dia.3-3 / 32 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio3.75 "
Vavan paksuus1 / 4 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoSisällä Dia.ProjektioHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPE7 kaareva pegboard koukku 2 tuuman ID - pakkaus 10 | AE6KRJ 5TPE7Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "2"2.25 "€16.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPH7 kaareva pegboard koukku 2 tuuman ID - pakkaus 10 | AE6KTR 5TPH7MustaPyöreä7 / 25 "2"2.25 "€16.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE19 Kaareva tapikoukku Pk5 | AF2VTH 6KY19Kirkas sinkkiNeliö3"2"2.25 "€10.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE20 Kaareva tappikoukku Pk5
€15.23 / yksikkö