Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 6XC39 ripustinkanava EMT 1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF2QEE

APPROVED VENDOR 6XC39 ripustinputki EMT 1 tuuma - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF2QEE Malli: 6XC39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiripustin
EMT-koko1 sisään.
Suorittaa loppuunEi eristetty
Pituus2 23 / 64 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen putki / putki1"
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1
Teräksen paksuus0.045 sisään.
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6XC39 ripustinputki EMT 1 tuuma - 100 kpl
€11.60 / yksikkö