MIDWEST PACIFIC MP-10VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki 1500 jalkaa pituus | AD3JBE 3ZKV2

MIDWEST PACIFIC MP-10VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki, pituus 1500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3JBE Malli: MP-10VST100Ristiviite: 3ZKV2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutisteputki
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus1500ft.
Roll leveys10 "
Paksuus1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll leveysHinta
MIDWEST PACIFIC MP-8VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki PVC 8 ​​tuuman leveys | AD3JBF 3ZKV3 MP-8VST1008"€157.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST PACIFIC MP-10VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki, pituus 1500 jalkaa
€210.01 / yksikkö