Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6UDZ5 Automaattinen nollausraja avaa 160 | AF2HWL

APPROVED VENDOR 6UDZ5 Set Limit Auto Reset Avautuu 160

Varastossa
Tuote: AF2HWL Malli: 6UDZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)120
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)160
Syvyys3 / 4 "
Ero40
Korkeus1.25 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V3
Induktiiviset ampeerit @ 240 V1.5
Resistiiviset ampeerit @ 120V15
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue120 - 160 F
TyyppiRaja, automaattinen nollaus
Jännitealue120 ja 240
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Resistiivinen luokitus 240V (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEroKorkeusTemp. alueTyyppiJännitealueLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDY8 Aseta raja Automaattinen nollaus avautuu 140 | AF2HWD 6TYYS83 / 4 "401.25 "100 - 140 FRaja, automaattinen nollaus120 ja 2403 / 4 "€8.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6UDY9 Aseta raja Automaattinen nollaus avautuu 120 | AF2HWE 6TYYS91-1 / 2 "101"110 - 120 FRaja, automaattinen nollaus120 ja 2402.75 "€9.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDZ0 Aseta raja Automaattinen nollaus avautuu 125 | AF2HWF 6UDZ01-1 / 2 "101"115 - 125 FRaja, automaattinen nollaus120 ja 2402.75 "€8.91
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6UDZ1 Aseta rajan automaattinen nollaus Avaa 130 | AF2HWG 6UDZ11-1 / 2 "151"115 - 130 FRaja, automaattinen nollaus120 ja 2402.75 "€9.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDZ2 Aseta raja Automaattinen nollaus avautuu 135 | AF2HWH 6UDZ21-1 / 2 "151"120 - 135 FRaja, automaattinen nollaus120 ja 2402.75 "€8.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDZ3 Aseta raja Automaattinen nollaus avautuu 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1 / 2 "201"120 - 140 FRaja, automaattinen nollaus120 ja 2402.75 "€8.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 6UDZ4 Aseta raja Automaattinen nollaus avautuu 160 | AF2HWK 6UDZ42-3 / 4 "401"120 - 160 FRaja, automaattinen nollaus120 ja 2402 1 / 8 "€9.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDZ5 Set Limit Auto Reset Avautuu 160
€9.02 / yksikkö