Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P874 Nänni 2 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa sinkitty hitsattu teräs | AE9ZCU

APPROVED VENDOR 6P874 Nippa 2 tuuman 4-1/2 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9ZCU Malli: 6P874

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus4.5 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2"
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV31 Nänni 2 tuumaa 9 tuumaa sinkitty teräs | AC3VZA 2WV319"2"€44.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WV42 Nänni 3 tuuman tiivis sinkitty hitsattu teräs | AC3VZM 2WV42lähellä3"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV44 Nänni 3 Tuumaa 4 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZP 2WV444"3"€49.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV45 Nänni 3 Tuumaa 5 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZQ 2WV455"3"€66.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV46 Nänni 3 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZR 2WV466"3"€55.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV47 Nänni 3 tuumaa 8 tuumaa sinkitty teräs | AC3VZT 2WV478"3"€93.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV48 Nänni 3 Tuumaa 10 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZU 2WV4810 "3"€106.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P874 Nippa 2 tuuman 4-1/2 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€17.85 / yksikkö