Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV48 Nänni 3 Tuumaa 10 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZU

APPROVED VENDOR 2WV48 Nippa 3 tuumaa 10 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AC3VZU Malli: 2WV48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus10 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3"
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV31 Nänni 2 tuumaa 9 tuumaa sinkitty teräs | AC3VZA 2WV319"2"€38.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WV42 Nänni 3 tuuman tiivis sinkitty hitsattu teräs | AC3VZM 2WV42lähellä3"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV44 Nänni 3 Tuumaa 4 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZP 2WV444"3"€42.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV45 Nänni 3 Tuumaa 5 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZQ 2WV455"3"€57.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV46 Nänni 3 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZR 2WV466"3"€47.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV47 Nänni 3 tuumaa 8 tuumaa sinkitty teräs | AC3VZT 2WV478"3"€80.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WV49 Nippa 3 tuumaa 12 tuumaa galvanoitu hitsattu teräs | AC3VZV 2WV4912 "3"€111.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV48 Nippa 3 tuumaa 10 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€92.06 / yksikkö