Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P856 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 3 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AE9ZCA

APPROVED VENDOR 6P856 Nippa 1-1/2 tuumaa 3 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AE9ZCA Malli: 6P856

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus3"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN7 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 3 Tuumaa sinkitty teräs | AB3DJK 1 RKN73"Galvanisoitu teräs2000 psi @ 150 astetta F160€25.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN8 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 4 Tuumaa Sinkittyä Terästä | AB3DJL 1 RKN84"Galvanisoitu teräs2000 psi @ 150 astetta F160€24.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P853 Nänni 1-1 / 2 tuumaa Sulje sinkitty hitsattu teräs | AE9ZBX 6P853lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€6.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P854 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 2 Tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZBY 6P8542"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€6.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P858 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 4 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AE9ZCC 6P8584"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€9.69
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P860 Nippa 1-1/2 tuumaa 5 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZCE 6P8605"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€11.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P862 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AE9ZCG 6P8626"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€12.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P856 Nippa 1-1/2 tuumaa 3 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€7.53 / yksikkö